DAYTON 1F648 Washdown -moottori Tefc 1/2 hv 1750rpm 180vdc | AA9TKP

DAYTON 1F648 pesumoottori Tefc 1/2 Hp 1750rpm 180vdc

Varastossa
Tuote: AA9TKP Malli: 1F648

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,174.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown DC -moottori
Laakeritpallo
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit3.5
Täyden kuormituksen vääntömomentti18.3 tuumaa - lb
HP1/2
EristysluokkaH
Pituus vähemmän akselia9.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Kokonaispituus13 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 15 / 16 "
Jännite180 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8225
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaKokonaispituusJänniteHinta
DAYTON 1F640 Washdown DC -moottori Tefc 1 Hv 1750rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC€1,783.75
DAYTON 1F642 DC-pesumoottori, 1750 rpm, 90 VDC, luokan H moottorieristys | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC€1,660.52
DAYTON 1F646 Washdown -moottori Tefc 3/4 Hv 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC€1,403.35
DAYTON 1F650 Washdown -moottori Tefc 1/2 hv 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC€1,303.88
DAYTON 1F654 Pesukone moottori Tefc 1/4 hv 1750 rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,303.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F648 pesumoottori Tefc 1/2 Hp 1750rpm 180vdc
€1,174.43 / yksikkö