BALDOR MOTOR CD3476 SCR-käyttömoottori, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PAB

BALDOR MOTOR CD3476 SCR-käyttömoottori, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PAB Malli: CD3476

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,228.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ankkurivirta3.9
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5000H03
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP.75
EristysF
AsennusF1
Napojen lukumäärä2
ulostulo.75
TarkistusS
RPM1750
Tyyppi3428D
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP0111L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteKokonaispituusTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR CD3434 SCR-käyttömoottori, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--€2,282.85
BALDOR MOTOR CD3450 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D90€2,596.40
BALDOR MOTOR CD3451 SCR-käyttömoottori, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6NZZ CD3451.52.6180-U17503420D180€2,596.40
BALDOR MOTOR CD3475 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C-runko | AJ6PAA CD3475.757.890-S17503428D90€3,228.75
BALDOR MOTOR CD5318 SCR-käyttömoottori, 200/100V, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PAC CD531815180-K17503535D180€4,556.89
BALDOR MOTOR CD5319 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PAD CD531911090-K17503535D90€4,556.89
BALDOR MOTOR CD5333 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 hv, TEFC, 56C-runko | AJ6PAE CD5333.333.790-L17503513D90€1,973.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CD3476 SCR-käyttömoottori, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C-kehys
€3,228.75 / yksikkö