DAYTON 4Z379 DC-moottori Pm Tefc 1-1 / 2 Hv 1750rpm 180vdc | AE2QVN

DAYTON 4Z379 tasavirtamoottori Pm Tefc 1-1/2 Hp 1750rpm 180vdc

Varastossa
Tuote: AE2QVN Malli: 4Z379

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,714.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Laakeritpallo
kehys143 / 145TC
Täyden kuorman ampeerit7.5
HP1.5
EristysluokkaH
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMuuttuva nopeus
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Kokonaispituus18 5 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite180 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8501316000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusHinta
DAYTON 6Z791 DC -moottori Pm Tefc 3 Hv 1750 Rpm 180vdc | AF2YEQ 6Z79115.0322 5 / 16 "€3,771.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z379 tasavirtamoottori Pm Tefc 1-1/2 Hp 1750rpm 180vdc
€2,714.12 / yksikkö