BALDOR MOTOR CDPWD3310 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDG

BALDOR MOTOR CDPWD3310 SCR-käyttömoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PDG Malli: CDPWD3310

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,440.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta2.5
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011T01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.25
EristysF
AsennusF1
ulostulo.25
TarkistusAA
RPM1750
Tyyppi3320P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: NP1509

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAnkkurivirtaAnkkurijänniteTyyppiJänniteHarjatLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR CDPWD3306 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDF CDPWD3306Y1.251803320P1802 / BP5011CV01TENV56C€1,440.54
BALDOR MOTOR CDPWD3316 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDH CDPWD3316-1.61803327P1802 / BP5011CV01TENV56C€1,521.73
BALDOR MOTOR CDPWD3436 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PDM CDPWD3436Z3.71803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C€2,064.53
BALDOR MOTOR CDPWD3440 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PDN CDPWD3440AB7.6903428P902 / BP5000BK08TEFC56C€2,064.53
BALDOR MOTOR CDPWD3445 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PDP CDPWD3445AB10903435P902 / BP5000BK08TEFC56C€2,518.59
BALDOR MOTOR CDPWD3603 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6PDU CDPWD3603AP141803649P1802 / BP5031A01TEFC184TC€7,357.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPWD3310 SCR-käyttömoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C-runko
€1,440.54 / yksikkö