BALDOR MOTOR CD3433 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 hv, TEFC, 56C-runko | AJ6NZW

BALDOR MOTOR CD3433 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6NZW Malli: CD3433

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,282.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ankkurivirta3.4
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5000H03
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP.33
EristysF
AsennusF1
Napojen lukumäärä2
ulostulo.33
TarkistusZ
RPM1750
Tyyppi3413D
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP0111L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHPulostuloTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CD2005P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186ATC Runko | AJ6NZL CD2005P-2-5 hv--1750 RPM€22,315.17
BALDOR MOTOR CD3425 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.25 hv, TEFC, 56C-runko | AJ6NZV CD34253.25.25V1750€2,089.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CD3433 SCR-käyttömoottori, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 hv, TEFC, 56C-kehys
€2,282.85 / yksikkö