BALDOR MOTOR CDP3603 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6PCF

BALDOR MOTOR CDP3603-kestomagneettimoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PCF Malli: CDP3603

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,795.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta14
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5031A01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys184TC
HP3
EristysF
AsennusF1
ulostulo3
TarkistusQ
RPM1750
Tyyppi3649P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täysin suljettu tasavirtamoottori, jota käytetään pumppujen, puhaltimien, kompressorien, koneiden ja työkalujen käyttämiseen
    • 184TC-teräsrunko suojaa pölyltä ja kosteudelta, tuuletinjäähdytetty tehokkaaseen lämmönpoistoon
    • Voimanlähteenä kestomagneetti, jonka ankkurijännite on 180 VDC ja nimellisvirta 14 A
    • Pystyy tuottamaan enimmäisnopeuden ja tehon 1750 r / min ja 3 hv, vastaavasti
    • Ominaisuudet F-luokan eristys ja Polyrex EM -voitelut laakerit käsittelylämpötiloissa -20-300 ° F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusRPMTyyppiJänniteHarjatHinta
BALDOR MOTOR CDP3306 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBA CDP3306.251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3310 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBB CDP3310.252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBC CDP3316.331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBD CDP3320.333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3326 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3330 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3603-kestomagneettimoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182TC-runko
€9,795.47 / yksikkö