BALDOR MOTOR CDPT3310 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PCR

BALDOR MOTOR CDPT3310 kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PCR Malli: CDPT3310

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,929.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta2.5
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011T01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.25
EristysF
AsennusF1
ulostulo.25
TarkistusK
RPM1750
Tyyppi3320P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: NP0891L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAnkkurivirtaAnkkurijänniteRPMTyyppiJänniteHarjatLiiteHinta
BALDOR MOTOR CDPT3306 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PCQ CDPT3306P1.2518017503320P1802 / BP5011CV01TENV€5,929.06
BALDOR MOTOR CDPT3316 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV DC, 56C Runko | AJ6PCT CDPT3316P1.618017503327P1802 / BP5011CV01TENV€6,047.08
BALDOR MOTOR CDPT3320 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV DC, 56C Runko | AJ6PCU CDPT3320K3.29017503327P902 / BP5011T01TENV€6,047.08
BALDOR MOTOR CDPT3326 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV DC, 56C Runko | AJ6PCV CDPT3326P2.518017503336P1802 / BP5011CV01TENV€6,427.55
BALDOR MOTOR CDPT3330 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV DC, 56C Runko | AJ6PCW CDPT3330M4.89017503336P902 / BP5011T01TENV€6,047.08
BALDOR MOTOR CDPT3436 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCX CDPT3436J3.718017503428P1802 / BP5000AW14TEFC€6,799.21
BALDOR MOTOR CDPT3440 Kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCY CDPT3440K7.69017503428P902 / BP5000BK08TEFC€6,799.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPT3310 kestomagneetti SCR-käyttömoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C-runko
€5,929.06 / yksikkö