BALDOR MOTOR CDP3604 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182C Runko | AJ6PCG

BALDOR MOTOR CDP3604 kestomagneettimoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PCG Malli: CDP3604

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,982.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta14
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5031A01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys184C
HP3
EristysF
AsennusF1
ulostulo3
TarkistusR
RPM1750
Tyyppi3649P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP0891L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusRPMTyyppiJänniteHarjatHinta
BALDOR MOTOR CDP3306 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBA CDP3306.251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3310 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBB CDP3310.252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBC CDP3316.331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBD CDP3320.333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3326 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3330 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3604 kestomagneettimoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 3 hv, TEFC, 182C runko
€3,982.36 / yksikkö