DAYTON 56C-runko Washdown DC -moottorit


Suodattaa
laakerit: pallo , Kehys: 56C , Eristysluokka: H , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Muuttuva nopeus , Moottorin suunnittelu: Pysyvä magneetti DC , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppikilven RPM: 1750 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1 15 / 16 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A
1F654
2.51/48.875 "10.75 "90 VDC€1,303.06
A
1F648
3.51/29.875 "13 "180 VDC€1,174.43
A
1F650
51/29.875 "13 "90 VDC€1,303.88
A
1F640
5.0112.875 "17 "180 VDC€1,783.75
A
1F646
7.63/411.875 "15 "90 VDC€1,403.35
A
1F642
10.0112.875 "17 "90 VDC€1,660.52

56C-runko Washdown DC -moottorit

Daytonin 56C-rungon pestävissä tasavirtamoottoreissa on täysin suljettu kotelo, joka kestää märkiä / kosteita ympäristöjä tai säännöllistä pesua puhtauden ja puhtauden vuoksi. Ne ovat ihanteellisia kemian-, ruoka- ja juomateollisuudelle sekä lääketeollisuudelle. Nämä moottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka vähentävät pyörivää kitkaa, kun ne toimivat enimmäisnopeudella 1750 rpm. Niissä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka estää moottorin kuumenemisen, ja niitä voidaan käyttää enintään 40 ° C: n ympäristön lämpötilassa. 1, 4/1 ja 3 hv vaihtoehtoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?