BALDOR MOTOR CDP3330 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBF

BALDOR MOTOR CDP3330-kestomagneettimoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PBF Malli: CDP3330

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,450.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta4.8
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011T01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.5
EristysF
AsennusF1
ulostulo.5
TarkistusV
RPM1750
Tyyppi3336P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor CD3330 kestomagneettimoottori tarjoaa vaihtelevan nopeuden ja tasaisen vääntömomentin sovelluksissa, kuten kuljettimissa, sekoittimissa ja pakkauskoneissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksoistiivistetyt kuulalaakerit kitkan vähentämiseksi tasaisen ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi vaativissa sovelluksissa.
  • Siinä on F-luokan eristys, joka kestää enintään 155 asteen lämpötilan
  • Tässä moottorissa on TENV (täysin suljettu ei-vented) -kotelo, joka ei anna ilman liikkua vapaasti moottorin sisä- ja ulkopuolella ja estää saastumisen. Moottorissa syntyvä lämpö haihtuu säteilemällä kotelon pinta-alasta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on jäykän pohjan tarkoitus?

A. Jäykkä pohja tarjoaa maksimaalisen vakauden ja vähentää tärinää.

K. Mikä on jatkuva käyttöjakso?

A. Jatkuva käyttöjakso tarkoittaa moottorin jatkuvaa toimintaa eristysjärjestelmän lämpötilarajoissa sen jälkeen, kun se saavuttaa normaalin käyttölämpötilan (tasapainon).

K. Mikä on Polyrex EM -laakerirasvan etu?

V. Polyrex EM -rasva on edistyksellinen sakeutusaine, joka parantaa laakerien suorituskykyä ja suojaa kriittisiä komponentteja korkeita lämpötiloja vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusRPMTyyppiJänniteHarjatHinta
BALDOR MOTOR CDP3306 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBA CDP3306.251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3310 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBB CDP3310.252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBC CDP3316.331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBD CDP3320.333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3326 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3436 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBP CDP3436.753.7180C17503424P1802 / BP5000AW14€2,975.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3330-kestomagneettimoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C runko
€2,450.17 / yksikkö