BALDOR MOTOR CDPX3440 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PED

BALDOR MOTOR CDPX3440 SCR-käyttömoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PED Malli: CDPX3440

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,992.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta7
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011CV01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteXPFC
kehys56C
HP3 / 4 W
EristysF
AsennusF1
ulostulo3 / 4 W
TarkistusY
RPM1750
Lämpötila KoodiT3C
Tyyppi3435P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Tyyppikilven numero: NP0727XP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAnkkurivirtaAnkkurijänniteJänniteHarjatkehysHPulostuloHinta
BALDOR MOTOR CDPX3436 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PEC CDPX34363435P3.51801802 / BP5011CV0156C.75.75€9,992.74
BALDOR MOTOR CDPX3545 SCR-käyttömoottori, 90V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PEE CDPX35453536P9.690902 / BP5035C0156C11€13,307.78
BALDOR MOTOR CDPX3575 SCR-käyttömoottori, 180V DC, 1750 RPM, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6PEG CDPX35753548P7.11801802 / BP5035AB01145TC1.51.5€14,223.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPX3440 SCR-käyttömoottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.75 hv, TEFC, 56C-kehys
€9,992.74 / yksikkö