BALDOR MOTOR CDP3455 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PBZ

BALDOR MOTOR CDP3455 kestomagneettimoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PBZ Malli: CDP3455

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,619.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-kestomagneettimoottori
Ankkurivirta5
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5000AW14
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP1
EristysF
AsennusF1
ulostulo1
TarkistusZ
RPM1750
Tyyppi3435P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pysyvä magneettikäyttöinen tasavirtamoottori, jonka ankkurijännite on 180 VDC, käytettäväksi pumpuissa, kuljettimissa ja koneissa
    • Ominaisuudet: täysin suljettu teräsrakenteinen 56C-runko, luokan F eristys parantaa suojausta ja sähköstaattinen epoksimaalipinnoite korroosionkestävyyttä varten
    • Kaksinkertaisesti suljetut kuulalaakerit, jotka on esivoiteltu Polyrex EM -rasvalla -20-300 ° F: n lämpötiloihin
    • Puhallinjäähdytetty lämmön haihduttamiseksi
    • Neopreenitiiviste tiivisteputkessa oikean tiivistyksen varmistamiseksi
    • Vakiomomentin nopeusalueen suhde 20: 1 tarjoaa maksiminopeuden 1750 r / min
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaAnkkurijänniteTarkistusRPMTyyppiJänniteHarjatHinta
BALDOR MOTOR CDP3306 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBA CDP3306.251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3310 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBB CDP3310.252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,076.77
BALDOR MOTOR CDP3316 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBC CDP3316.331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,189.48
BALDOR MOTOR CDP3320 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBD CDP3320.333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3326 Kestomagneettimoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3330 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,450.17
BALDOR MOTOR CDP3335 Kestomagneettimoottori, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,189.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3455 kestomagneettimoottori, 180 V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C runko
€3,619.79 / yksikkö