MKT FASTENING Kiila-ankkurit


Suodattaa
TyyliMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusUpotus betoniinSuorittaa loppuunMateriaaliMaks. Työn paksuusMin. Upotusthread PituusHinta (ei alv)
A
2811200
1"12 "9"SinkittyTeräs3"4.5 "4"€260.19
B
2819000
1"9"4.5 "SinkittyTeräs4.5 "4.5 "4"€193.27
C
271600S
1"6"4.5 "tavallinenTeräs1.5 "4.5 "2.25 "€325.55
D
2516000
1"6"4.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1 / 2 "4.5 "2.25 "€291.80
E
2719000
1"9"4.5 "tavallinenTeräs4.5 "4.5 "2.25 "€517.49
F
2616000
1"6"4.5 "SinkittyTeräs1.5 "4.5 "3.5 "€130.33
G
2711200
1"12 "9"tavallinenTeräs3"4.5 "2.25 "€710.14
H
2716000
1"6"4.5 "tavallinenTeräs1.5 "4.5 "2.25 "€390.36
I
2619000
1"9"4.5 "SinkittyTeräs4.5 "4.5 "4"€170.39
J
2519000
1"9"4.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs3.5 "4.5 "2.25 "€385.80
K
271900S
1"9"4.5 "-Teräs4.5 "4.5 "2.25 "€432.60
L
2816000
1"6"4.5 "SinkittyTeräs1.5 "4.5 "3.5 "€145.94
M
2611200
1"12 "9"SinkittyTeräs3"4.5 "4"€173.50
N
2711200S
1"12 "9"tavallinenTeräs3"4.5 "2.25 "€539.83
O
2611412
1.25 "12 "6.5 "SinkittyTeräs5.5 "6.5 "3.25 "€365.74
P
2511490
1.25 "9"6.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1.25 "6.5 "3.25 "€346.82
Q
2811490
1.25 "9"6.5 "SinkittyTeräs2.5 "6.5 "3.25 "€398.07
R
2511412
1.25 "12 "6.5 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs4.25 "6.5 "3.25 "€378.88
S
2611490
1.25 "9"6.5 "SinkittyTeräs2.5 "6.5 "3.25 "€318.05
T
2811412
1.25 "12 "6.5 "SinkittyTeräs5.5 "6.5 "3.25 "€421.51
U
2512234
1 / 2 "2.75 "2.25 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1 / 8 "2.25 "1.5 "€252.79
V
2612700
1 / 2 "7"4.5 "SinkittyTeräs2.5 "2.25 "4"€52.80
W
271223S
1 / 2 "2.75 "2.25 "tavallinenTeräs1 / 2 "2.25 "1.5 "€100.51
X
271251S
1 / 2 "5.5 "4.5 "tavallinenTeräs1"2.25 "4"€221.62
Y
2612334
1 / 2 "3.75 "2.25 "SinkittyTeräs1.5 "2.25 "2.5 "€33.30
Z
2712234
1 / 2 "2.75 "2.25 "tavallinenTeräs1 / 2 "2.25 "1.5 "€88.31
A1
2612414
1 / 2 "4.25 "2.25 "SinkittyTeräs2"2.25 "3"€35.03
B1
2512512
1 / 2 "5.5 "2.25 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs2.75 "2.25 "4"€321.93
C1
2712414B
1 / 2 "4.25 "2.25 "tavallinenTeräs2"2.25 "4"€1,862.29
D1
2812334
1 / 2 "3.75 "2.25 "SinkittyTeräs1.5 "2.25 "2.5 "€43.09
E1
2712512
1 / 2 "5.5 "4.5 "tavallinenTeräs1"2.25 "4"€144.52
F1
2512414
1 / 2 "4.25 "2.25 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1.5 "2.25 "3"€255.91
G1
271233S
1 / 2 "3.75 "2.25 "tavallinenTeräs1.5 "2.25 "2.5 "€167.41
H1
2712700
1 / 2 "7"4.5 "tavallinenTeräs2.5 "2.25 "1.25 "€237.97
I1
2712334
1 / 2 "3.75 "2.25 "tavallinenTeräs1.5 "2.25 "2.5 "€104.41
J1
271241S
1 / 2 "4.25 "2.25 "tavallinenTeräs2"2.25 "3"€164.17
K1
2812700
1 / 2 "7"4.5 "SinkittyTeräs2.5 "2.25 "4"€129.27
L1
2712414
1 / 2 "4.25 "2.25 "tavallinenTeräs2"2.25 "3"€118.76
M1
2712700B
1 / 2 "7"4.5 "tavallinenTeräs2.5 "2.25 "1.25 "€2,311.75
N1
271270S
1 / 2 "7"4.5 "-Teräs2.5 "2.25 "1.25 "€309.80
O1
271241SB
1 / 2 "4.25 "2.25 "tavallinenTeräs2"2.25 "3"€2,703.44
N1
271270S
1 / 2 "7"4.5 "-Teräs2.5 "2.25 "1.25 "€3,417.70
P1
2812414
1 / 2 "4.25 "2.25 "SinkittyTeräs2"2.25 "3"€44.00
Q1
2812234
1 / 2 "2.75 "2.25 "SinkittyTeräs1 / 2 "2.25 "1.5 "€38.06
R1
2812512
1 / 2 "5.5 "4.5 "SinkittyTeräs1"2.25 "4"€51.82
S1
2612512
1 / 2 "5.5 "4.5 "SinkittyTeräs1"2.25 "4"€39.43
T1
2612234
1 / 2 "2.75 "2.25 "SinkittyTeräs1 / 2 "2.25 "1.5 "€29.94
U1
2512700
1 / 2 "7"2.25 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs4.25 "2.25 "1.25 "€197.48
V1
2614214
1 / 4 "2.25 "1.125 "SinkittyTeräs1.125 "1.125 "1.375 "€28.01
M
2614314
1 / 4 "3.25 "1.125 "SinkittyTeräs2.125 "1.125 "2.25 "€29.66
W1
271421S
1 / 4 "2.25 "1.125 "tavallinenTeräs1.125 "1.125 "1.375 "€79.26
X1
2814134
1 / 4 "1.75 "1.125 "SinkittyTeräs5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€33.65
Y1
2514314
1 / 4 "3.25 "1.125 "Keltainen dikromaattiKeltainen dikromaattiteräs1.875 "1.125 "2.25 "€288.49
Z1
2714214
1 / 4 "2.25 "1.125 "tavallinenTeräs1.125 "1.125 "1.375 "€58.77
A2
2714134
1 / 4 "1.75 "1.125 "tavallinenTeräs5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€54.17
B2
2814314
1 / 4 "3.25 "2.25 "SinkittyTeräs1"1.125 "2.25 "€35.31
C2
2714314
1 / 4 "3.25 "2.25 "tavallinenTeräs1"1.125 "2.25 "€69.94
D2
271413S
1 / 4 "1.75 "1.125 "tavallinenTeräs5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€59.93
E2
2614134
1 / 4 "1.75 "1.125 "SinkittyTeräs5 / 8 "1.125 "7 / 8 "€25.40
F2
271431S
1 / 4 "3.25 "2.25 "tavallinenTeräs1"1.125 "2.25 "€90.42
G2
2814214
1 / 4 "2.25 "1.125 "SinkittyTeräs1.125 "1.125 "1.375 "€34.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?