MKT FASTENING 2611412 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 12 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KLC 21U911

MKT FASTENING 2611412 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1-1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman ankkurin pituus, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KLC Malli: 2611412Ristiviite: 21U911

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus12 "
Upotus betoniin6.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5.5 "
Min. Upotus6.5 "
thread Pituus3.25 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)23090
Lopullinen leikkaus (Lb.)33000
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)33000
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)33000
Lopullinen jännitys (paunaa)23090
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)14720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)23090

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2611412 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1-1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 12 tuuman ankkurin pituus, 4 kpl
€359.76 /pakkaus