MKT KIINNITYS 2711200S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 x 12 tuuman ankkurikoko, 4 pk | AB6KMJ 21U940

MKT FASTENING 2711200S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 x 12 tuuman ankkurikoko, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KMJ Malli: 2711200SRistiviite: 21U940

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€546.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus12 "
Upotus betoniin9"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)24375
Lopullinen leikkaus (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen jännitys (paunaa)24375
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)15479
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)24375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2711200S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 x 12 tuuman ankkurikoko, 4 kpl
€546.96 /pakkaus