MKT KIINNITYS 2511412 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1-1/4 tuuman ankkurin halk., 12 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AD8HLC 4KHW8

MKT FASTENING 2511412 Kiila-ankkuri, luokka 5, ankkurin halkaisija 1-1/4 tuumaa, ankkurin pituus 12 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD8HLC Malli: 2511412Ristiviite: 4KHW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus12 "
Upotus betoniin6.5 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus4.25 "
Min. Upotus6.5 "
thread Pituus3.25 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)23,090
Lopullinen leikkaus (Lb.)33,000
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)33,000
Lopullinen jännitys (paunaa)23,090
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)23,090

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.233
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2511412 Kiila-ankkuri, luokka 5, ankkurin halkaisija 1-1/4 tuumaa, ankkurin pituus 12 tuumaa, 5 kpl
€375.56 /pakkaus