Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 271270S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 10 pk | AB6KLW 21U928

MKT FASTENING 271270S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KLW Malli: 271270SRistiviite: 21U928

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin4.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5772
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5772
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4608
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5772

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 271270S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 10 kpl
€289.85 /pakkaus