MKT KIINNITYS 2512512 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AD8HKE 4KHU5

MKT FASTENING 2512512 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKE Malli: 2512512Ristiviite: 4KHU5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus2.75 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus4"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2512512 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 5-1/2 tuuman ankkurin pituus, 50 pk
€284.46 /pakkaus