Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 2814314 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 1/4 X 3-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KPA 21U978

MKT FASTENING 2814314 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/4 x 3-1/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPA Malli: 2814314Ristiviite: 21U978

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3.25 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)2711
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)2711
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2573
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2711

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2814314 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/4 x 3-1/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk
€34.98 /pakkaus