Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 271900S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 x 9 tuuman ankkurikoko, 4 pk | AB6KMH 21U939

MKT FASTENING 271900S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 x 9 tuuman ankkurikoko, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KMH Malli: 271900SRistiviite: 21U939
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
€437.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus9"
Upotus betoniin4.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4.5 "
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)15829
Lopullinen leikkaus (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen jännitys (paunaa)15829
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)10226
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15829

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 271900S kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1 x 9 tuuman ankkurikoko, 4 kpl
€437.43 /pakkaus