Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2712414 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 X 4-1/4 tuuman ankkurikoko, 10 pk | AB6KMY 21U953

MKT FASTENING 2712414 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 4-1/4 tuuman ankkurikoko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KMY Malli: 2712414Ristiviite: 21U953

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.25 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2712414 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 4-1/4 tuuman ankkurikoko, 10 Pk
€105.30 /pakkaus