Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 271413S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/4 X 1-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk | AB6KLV 21U927

MKT FASTENING 271413S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/4 x 1-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KLV Malli: 271413SRistiviite: 21U927

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1173
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)1173
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1173
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 271413S Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/4 x 1-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 Pk
€55.68 /pakkaus