Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2714134 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/4 X 1-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk | AB6KMM 21U943

MKT FASTENING 2714134 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/4 x 1-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KMM Malli: 2714134Ristiviite: 21U943

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1173
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)1173
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1173
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2714134 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/4 x 1-3/4 tuuman ankkurikoko, 20 Pk
€51.36 /pakkaus