Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2814214 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/4 X 2-1/4 tuuman ankkurikoko, 20Pk | AB6KNZ 21U977

MKT FASTENING 2814214 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/4 x 2-1/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KNZ Malli: 2814214Ristiviite: 21U977
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
€34.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.25 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.125 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1173
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)1173
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1173
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2814214 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/4 x 2-1/4 tuuman ankkurikoko, 20 pk
€34.90 /pakkaus