Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2812234 Kiila-ankkuri, Sinkitty teräs, 1/2 X 2-3/4 tuuman ankkurikoko, 10Pk | AB6KPG 21U984

MKT FASTENING 2812234 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/2 x 2-3/4 tuuman ankkurikoko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPG Malli: 2812234Ristiviite: 21U984
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
€36.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.75 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2812234 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/2 x 2-3/4 tuuman ankkurikoko, 10 pk
€36.95 /pakkaus