MKT KIINNITYS 2516000 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 6 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AD8HKZ 4KHW5

MKT FASTENING 2516000 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 6 tuuman ankkurin pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKZ Malli: 2516000Ristiviite: 4KHW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)15,829
Lopullinen leikkaus (Lb.)28,023
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)28,023
Lopullinen jännitys (paunaa)15,829
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,829

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2516000 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1 tuuman ankkurin halkaisija, 6 tuuman ankkurin pituus, 10 pk
€274.29 /pakkaus