Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2716000 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1 x 6 tuuman ankkurikoko, 5 pk | AB6KNV 21U973

MKT FASTENING 2716000 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1 x 6 tuuman ankkurikoko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KNV Malli: 2716000Ristiviite: 21U973

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)15829
Lopullinen leikkaus (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen jännitys (paunaa)15829
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)10226
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15829

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2716000 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1 x 6 tuuman ankkurikoko, 5 kpl
€344.93 /pakkaus