Nastat

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Clevis Pin, 3 1/4 tuuman pituus, 1 tuuman tapin halk.
Tuotenumero: CG8RMG
Malli: U39797.100.0325
€11.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Clevis Pin, sinkki, 0.437 x 1-3/4 koko, 10 pk
Tuotenumero: AC2TXD
Malli: 11-199Z
€19.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Sokka messinki 0.375 X 3 1/2L, 25PK
Tuotenumero: AC3LJU
Malli: 2UJG2
€288.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Sokka, A4-luokka, 10 mm tapin halkaisija, 5PK
Tuotenumero: CG8JQX
Malli: M55700.100.0100
€158.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Tappi Seosteräs 1/4 X 1/2 L, 100PK
Tuotenumero: AF2MPK
Malli: 25R50DPSO
€69.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Vaarnatappi seosterästä 3/8 x 1 1/2 L, 100PK
Tuotenumero: AF2MPY
Malli: 37R150DPSO
€139.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Uroitettu kartiotappi, tapin halkaisija 2 mm, 50PK
Tuotenumero: CG8FZQ
Malli: M39710.020.0005
€22.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pikakiinnitystappi, L-kahva, 17-4 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman varren halkaisija
Tuotenumero: CQ2HHQ
Malli: LBL-SS3125
€27.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Spring Pin Slotted 302 Ss M3 X 10Mm, 25PK
Tuotenumero: AE3FYJ
Malli: 5DB98
€6.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Jousitappi Urattu 7/16 X 1/16 L, 100PK
Tuotenumero: AE3BMP
Malli: 5Bu70
€10.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Jousitappi, nimellishalkaisija 4 mm, jousiteräslaatu, 50PK
Tuotenumero: CG8ERJ
Malli: M39060.040.0016
€10.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Jousitappi, nimellishalkaisija 5 mm, A2-luokka, 10PK
Tuotenumero: CG8HMM
Malli: M51430.050.0032
€20.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...381382

Nastat

Tapit tarjoavat vahvuutta ja turvallisuutta kiinnitetyille materiaaleillesi. Nastavalikoimaamme kuuluvat tapit, vetokoukut, tapit, sokkanaulat ja paljon muuta. Näitä nastoja voidaan käyttää erikoistuneissa töissä ja kohdistaa täydellisesti paikoilleen. Teräslajitelma tai saatavana muussa viimeistelyssä, tapit saatavilla osoitteessa Raptor Supplies voidaan käyttää kaikkiin töihin. Olipa kyseessä tapin tappi, vetokoukku tai jokin muu tarvitsemasi kiinnitystappi, Raptor Supplies on yhden luukun ratkaisu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?