Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2614314 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 ankkurin halk., 3-1/4 ankkurin pituus, 20 pk | AC6NGW 35T596

MKT FASTENING 2614314 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 ankkurin halkaisija, 3-1/4 ankkurin pituus, 20 pk

Varastossa
Tuote: AC6NGW Malli: 2614314Ristiviite: 35T596

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3.25 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.125 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1173
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)2711
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2573
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2711

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SUP-R-STUD

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2614314 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 ankkurin halkaisija, 3-1/4 ankkurin pituus, 20 pk
€27.39 /pakkaus