Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2614134 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 tuuman ankkurin halk., 1-3/4 tuuman ankkurin pituus, 20 pk | AB6KJR 21U877

MKT FASTENING 2614134 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman ankkurin pituus, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB6KJR Malli: 2614134Ristiviite: 21U877
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
€23.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1173
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)1173
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1173
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2614134 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman ankkurin pituus, 20 pk
€23.35 /pakkaus