MKT KIINNITYS 2811490 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1-1/4 x 9 tuuman ankkurikoko, 4Pk | AB6KRA 21V010

MKT FASTENING 2811490 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1-1/4 x 9 tuuman ankkurikoko, 4 pk

Varastossa
Tuote: AB6KRA Malli: 2811490Ristiviite: 21V010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus9"
Upotus betoniin6.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus6.5 "
thread Pituus3.25 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)23090
Lopullinen leikkaus (Lb.)33000
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)33000
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)33000
Lopullinen jännitys (paunaa)23090
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)14720
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)23090

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2811490 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1-1/4 x 9 tuuman ankkurikoko, 4 pk
€351.72 /pakkaus