MKT KIINNITYS 2711200 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1 x 12 tuuman ankkurikoko, 5 pk | AB6KNX 21U975

MKT FASTENING 2711200 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1 x 12 tuuman ankkurikoko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6KNX Malli: 2711200Ristiviite: 21U975

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus12 "
Upotus betoniin9"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)24375
Lopullinen leikkaus (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)28023
Lopullinen jännitys (paunaa)24375
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)15479
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)24375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2711200 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1 x 12 tuuman ankkurikoko, 5 kpl
€627.48 /pakkaus