Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 2812334 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 1/2 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KPH 21U985

MKT FASTENING 2812334 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/2 x 3-3/4 tuuman ankkurikoko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPH Malli: 2812334Ristiviite: 21U985

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3.75 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2812334 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/2 x 3-3/4 tuuman ankkurikoko, 10 pk
€41.78 /pakkaus