Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2514314 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-1/4 tuuman ankkurin pituus, 100 pk | AD8HJX 4KHT7

MKT FASTENING 2514314 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-1/4 tuuman ankkurin pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD8HJX Malli: 2514314Ristiviite: 4KHT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3.25 "
Upotus betoniin1.125 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1.875 "
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)1015
Lopullinen leikkaus (Lb.)1472
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1472
Lopullinen jännitys (paunaa)1015
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.061
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2514314 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-1/4 tuuman ankkurin pituus, 100 pk
€254.90 /pakkaus