Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2812512 Kiila-ankkuri, Sinkitty teräs, 1/2 X 5-1/2 tuuman ankkurikoko, 10Pk | AB6KPK 21U987

MKT FASTENING 2812512 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/2 x 5-1/2 tuuman ankkurikoko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KPK Malli: 2812512Ristiviite: 21U987

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus4"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiGalvanisoitu teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5772
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5772
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4608
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5772

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2812512 Kiila-ankkuri, galvanoitu teräs, 1/2 x 5-1/2 tuuman ankkurikoko, 10 pk
€51.32 /pakkaus