MKT KIINNITYS 2511490 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1-1/4 tuuman ankkurin halk., 9 tuuman ankkurin pituus, 5 pk | AD8HLB 4KHW7

MKT FASTENING 2511490 Kiila-ankkuri, luokka 5, ankkurin halkaisija 1-1/4 tuumaa, ankkurin pituus 9 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD8HLB Malli: 2511490Ristiviite: 4KHW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus9"
Upotus betoniin6.5 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1.25 "
Min. Upotus6.5 "
thread Pituus3.25 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)23,090
Lopullinen leikkaus (Lb.)33,000
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)33,000
Lopullinen jännitys (paunaa)23,090
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)23,090

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2511490 Kiila-ankkuri, luokka 5, ankkurin halkaisija 1-1/4 tuumaa, ankkurin pituus 9 tuumaa, 5 kpl
€324.41 /pakkaus