Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2612414 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 tuuman ankkurin halk., 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AB6KKB 21U886

MKT FASTENING 2612414 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KKB Malli: 2612414Ristiviite: 21U886

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.25 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2612414 Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 10 pk
€32.42 /pakkaus