Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2712700 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 10 pk | AB6KNA 21U955

MKT FASTENING 2712700 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KNA Malli: 2712700Ristiviite: 21U955

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5772
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5772
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4608
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5772

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2712700 Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 10 pk
€253.65 /pakkaus