Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2512700 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 7 tuuman ankkurin pituus, 25 pk | AD8HKF 4KHU6

MKT FASTENING 2512700 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 7 tuuman ankkurin pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKF Malli: 2512700Ristiviite: 4KHU6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus4.25 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2512700 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 7 tuuman ankkurin pituus, 25 pk
€170.05 /pakkaus