Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT KIINNITYS 2512234 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKC Malli: 2512234Ristiviite: 4KHU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.75 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1 / 8 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0905
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2512234 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk
€223.36 /pakkaus