MKT KIINNITYS 271241SB Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 X 4-1/4 tuuman ankkurikoko, 200Pk | AB6KRF 21V015

MKT FASTENING 271241SB kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 x 4-1/4 tuuman ankkurikoko, 200 pk

Varastossa
Tuote: AB6KRF Malli: 271241SBRistiviite: 21V015

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,655.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.25 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppi316 Ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.49
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 271241SB kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/2 x 4-1/4 tuuman ankkurikoko, 200 pk
€2,655.66 /pakkaus