MKT KIINNITYS 2712700B Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 150 pk | AB6KRE 21V014

MKT FASTENING 2712700B Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 150 Pk

Varastossa
Tuote: AB6KRE Malli: 2712700BRistiviite: 21V014

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,293.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Upotus betoniin4.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.5 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppi303 / 304 ruostumaton teräs
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5772
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5772
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4608
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5772

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2712700B Kiila-ankkuri, 303/304 ruostumaton teräs, 1/2 x 7 tuuman ankkurikoko, 150 Pk
€2,293.92 /pakkaus