MKT KIINNITYS 2512414 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk | AD8HKD 4KHU4

MKT FASTENING 2512414 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD8HKD Malli: 2512414Ristiviite: 4KHU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4.25 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunKeltainen dikromaatti
MateriaaliKeltainen dikromaattiteräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5068
Lopullinen leikkaus (Lb.)6828
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6828
Lopullinen jännitys (paunaa)5068
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5068

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2512414 Kiila-ankkuri, luokka 5, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 4-1/4 tuuman ankkurin pituus, 50 pk
€224.74 /pakkaus