Pienjännitetermostaatit

Suodattaa

EMERSON -

Pienjännitetermostaatit

TyyliMalliVaiheet LämpöViraston vaatimustenmukaisuusVäriTerminaalin nimityksetLeveysOhjausalueSyvyysNäytön tyyppiHinta (ei alv)
A1F83C-11PR1EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€160.26
B1F78-1511-ValkoinenRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 astetta 90 astetta F1.125 "LCD, taustavalaistu€76.31
C1F97-12771-ValkoinenRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 astetta 99 astetta F1.25 "taustavalaistu€304.13
D1F83C-11NP1Energy Aware on ohjelmoitavissaHarmaaRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 astetta 99 astetta F1.125 "-€76.45
E1F85U-22PR2EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€182.49
F1F85U-42PR4EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 astetta 99 astetta1.125 "LCD, taustavalaistu€198.38
F1F85U-42NP4EnergiatietoinenHarmaaRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L.6"45 astetta 99 astetta F1.125 "-€103.61
HONEYWELL -

Pienjännitetermostaatit

TyyliMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetJänniteLeveysnäyttöKorkeusHinta (ei alv)
AT87K1007-40 astetta 90 astetta F1.75 "R, Y, W20 VAC - 30 VAC---€89.36
BT834N1002-50 astetta 90 astetta F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€82.65
CT8034N1007-50 astetta 90 astetta F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€86.49
DT822K1018-50 astetta 90 astetta F1.375 "R, W20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€84.47
ET812A1002-50 astetta 90 astetta F1.25 "R, W24 VAC3"-3"€42.03
FTH1110DV1009 / U1Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.125 "R, C, Y, W, G20 - 30 VAC2.875 "Digitaalinen taustavalaistu4 11 / 16 "€73.03
GTH1100DV10001Vakiovalinta 40 astetta 90 astetta F tai autotalli valinta 35 astetta 90 astetta F1.125R, C, W,20 ja 302.8751.32 neliömetriä4-11/16€74.14
HTH1210DH10012Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "Digitaalinen3.437 "-
Tarjouspyyntö
ITH3210D10042Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Digitaalinen taustavalaistu3"€148.93
JTH8320R1003340 astetta 99 astetta F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87
EMERSON -

Kosketusnäytön termostaatti, kosketusnäytöllä ohjelmoitava monivaiheinen, H / C tai HP

TyyliMalliSisältää paristotSyvyysKorkeusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetLeveysHinta (ei alv)
A1F95-1291Ei1"4.625 "4Oikea kosteus, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "€407.53
B1F95-1277Kyllä1.25 "4.625 "3Oikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "€340.29
C1F95-1280Kyllä1.25 "5"4Oikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"€274.10
ICM -

Pienjännitetermostaatit

TyyliMalliOhjausalueHinta (ei alv)
ASC045Kiinteä 45 astetta F€18.19
BSC055Kiinteä 55 astetta F€18.69
JOHNSON CONTROLS -

Pienjännitetermostaatit

TyyliMalliTerminaalin nimityksetJänniteHinta (ei alv)
ATEC3030-14-000B1;B2;COS;R;SE N19 V AC - 30 V AC€610.23
Tarjouspyyntö
BT58EA-8CJohdot24 VAC€223.90
EMERSON -

Pienjännitetermostaatti, digitaalinen ohjelmoitava monivaiheinen H / C tai HP

TyyliMalliOhjausalueTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
A1F95-068045 astetta 90 astetta FOikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -€244.97
B1F95EZ-067145 astetta 99 astetta FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€235.41
C1F95-067145 astetta 99 astetta FOikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, --
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Pienjännitetermostaatit

TyyliMalliNäppäimistön lukitusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
A4PU51--R, W€27.72
B6ETA2Ei1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O€69.59
C6EDZ6Kyllä3S1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€235.11
ICM -

Pienjännitetermostaatti, johdotettu

TyyliMalliVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
AMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€83.87
BMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€90.92
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3€68.46
DAYTON -

Digitaaliset termostaatit, ohjelmoitavat

Daytonin digitaaliset termostaatit on suunniteltu hallitsemaan tavanomaisten paineilmajärjestelmien tai lämpöpumppujen lämpötilaa kevyissä kaupallisissa tiloissa, kuten toimistoissa, ravintoloissa tai vähittäiskaupoissa. Ne tarjoavat erinomaisen ohjauksen ja tarjoavat paremman energiatehokkuuden verrattuna ohjelmoimattomiin termostaatteihin, koska lämpötila säätyy automaattisesti tarvittavaan aikaan. Valitse näistä digitaalisista termostaateista, joita on saatavana 1- ja 2-vaiheisina versioina.

TyyliMalliTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
A6ETA0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L€280.02
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L€140.36
TyyliMalliHinta (ei alv)
AT12532-IAQ€249.43
AT12532-001€215.74
TyyliMalliHinta (ei alv)
AT8532-IAQ€204.87
AT8532-001€155.37
HONEYWELL -

Pienjännitetermostaatti, langallinen / akku

TyyliMalliSyvyysKorkeusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetJänniteLeveysHinta (ei alv)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 - 30 VAC4 15 / 16 "€536.93
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 - 30 VAC4 15 / 16 "€438.60
BTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "€132.37
CTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 - 30 VAC1.187 "€90.09
HONEYWELL -

Matala V-termostaatti

TyyliMalliHalkaisijaHinta (ei alv)
AT87N10003 11 / 16 "€142.80
BT87N10263.25 "€155.26
TyyliMalliVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
AI2010WH2Oikea, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC€331.20
AI3020W3Oikea kosteus, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€266.32
WHITE-RODGERS -

Pienjännitetermostaatit

TyyliMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetLeveysnäyttöNäytön tyyppiKorkeusHinta (ei alv)
A1E30N-910-50 astetta 90 astetta F1.5 "Oikea, W2.75 "--4.5 "€57.44
B1F56N-444-50 astetta 90 astetta F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€51.06
C1C21-101-50 astetta 90 astetta F1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "€19.74
D1E56N-444-50 astetta 90 astetta F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€51.03
C1C26-101-50 astetta 90 astetta F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "€29.87
E1E50N-301-50 astetta 90 astetta F1.625 "Oikea, W3.25 "--4.5 "€44.11
C1C20-101-50 astetta 90 astetta F1.5 "Oikea, W2.875 "--3.75 "€21.58
F1F78-144145 astetta 90 astetta F1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 neliömetriä, LCD-3.75 "€49.99
G1F80-361145 astetta 90 astetta F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-taustavalaistu3.75 "€123.39
H1F79-111245 astetta 90 astetta F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digitaalinen-3.75 "€71.47
I1F82-261245 astetta 90 astetta F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"-LCD, taustavalaistu3.75 "€90.13
J1F89-211245 astetta 90 astetta F1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"Digitaalinen taustavalaistu-3.75 "€84.08
DAYTON -

Pienjännitteiset mekaaniset termostaatit, valkoinen

Daytonin pienjännitteiset mekaaniset termostaatit ovat ihanteellisia ilmastointi- ja energiakustannusten alentamiseen kaupallisissa tiloissa, kun niitä käytetään tavanomaisten lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmien kanssa. Nämä termostaatit näyttävät lämpötilat Fahrenheit- tai Celsius -asteina, jotta ne säätelevät mekaanisesti 40 / 50-90 asteen lämpötiloja. Joissakin malleissa on tuulettimen ohjaus suuren tai viileän ilman virtaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä termostaatteja, saatavana lämmityksessä ja jäähdytyksessä, vain jäähdytyksessä ja vain lämmitysjärjestelmän kytkimissä.

TyyliMalliOhjausalueSyvyysKorkeusAsennusTerminaalin nimityksetJänniteLeveysHinta (ei alv)
A1UHE640 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€26.81
B1UHE940 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraOikea, C, W-3.62 "€31.08
C1UHE740 astetta 90 astetta F1.25 "4.25 "PystysuoraRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€25.63
D4PU4650 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "5"Vaaka tai pystysuoraR, Y, G.20 VAC - 30 VAC3.25 "€28.56
E4PU4550 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "3.25 "Vaaka tai pystysuoraR, W24 VAC5"€43.27
F4PU4750 astetta 90 astetta F1-5 / 16 "5"Vaaka tai pystysuoraOikea, RC, Y, W, G20 VAC - 30 VAC3.25 "€38.26
DAYTON -

Pienjännitetermostaatit, kiinteä, ohjelmoitava

Daytonin pienjännitetermostaatit sopivat ihanteellisesti liiketilojen ilmastoinnin säätöön, kun niitä käytetään perinteisten lämmitysjärjestelmien ja lämmitys-/jäähdytyspumppujen kanssa. Niissä on 5-1-1 tai 5-2 ohjelmointimahdollisuus yksivaiheisiin lämmitys- tai jäähdytystoimintoihin. Nämä termostaatit näyttävät lämpötilat Fahrenheit- tai Celsius-asteina taustavalaistuissa LCD-näytöissä. Niissä on sulatustoiminto, valinnaiset säädettävät suodattimen käyttölaskurit, alhaisen akun osoittimet ja tilapäiset/pysyvät ohjelman ohitustoiminnot, jotka helpottavat termostaattiohjelmien hallintaa.

TyyliMalliTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B€53.10
B1UHG5R, W, C€94.05
ICM -

Matala V-termostaatti, väliaikainen

TyyliMalliOhjausalueHinta (ei alv)
ASC060Kiinteä 60 astetta F€15.86
BSC065Kiinteä 65 astetta F€15.83
CSC070Kiinteä 70 astetta F€15.87
DSC075Kiinteä 75 astetta F€18.56
WHITE-RODGERS -

Termostaatin matala jännite

TyyliMalliOhjausalueSyvyysKorkeusAsennustyyppiTerminaalin nimityksetLeveysHinta (ei alv)
A1E78-14045 astetta 90 astetta F1.125 "5.5 "PystysuoraOikea, W3.12 "€54.31
B1F89EZ-025145 astetta 99 astetta F1.5 "3.75 "VaakasuoraR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€84.43
C1F86EZ-025145 astetta 99 astetta F1.5 "3.75 "VaakasuoraR, C, O / B, W, Y, G, L4.75 "€80.06
HONEYWELL -

Termostaatin matala jännite ei ohjelmoitavissa

TyyliMalliOhjausalueTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
ATH1100DH100440 astetta 90 astetta FR, C, W€69.51
BTH1110DH1003Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen FR, RC, C, W, Y, G, O, B€71.20
TyyliMalliTerminaalin nimityksetHinta (ei alv)
AI2010Oikea kosteus, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC€200.06
AI2020Oikea, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€145.50
12

Pienjännitetermostaatit

Pienjännitetermostaatteja käytetään keskuslämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien ohjaamiseen työpajoissa, toimistoissa, kaupoissa ja teollisissa työpaikoissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman pienjännitetermostaatteja tuotemerkeiltä kuten ICM, Dayton, Emerson, Honeywell ja White-Rodgers. Pienjännitetermostaatit voivat käytännössä ohjata LVI-järjestelmiä, kuten ilmastointilaitteita, uuneja, kattiloita, lämpöpumppuja tai jalkalevylämmittimiä. Dayton matalajännitetermostaatit minimoivat huomattavasti energiakustannukset ja niissä on ilmastointitekniikka suorituskyvyn parantamiseksi. Ne voivat säilyttää ohjelmoidut tiedot sähkökatkoksen sattuessa, ja niissä on jäätymissuojaominaisuus, joka estää lämpötilan laskemisen alle 0 asteen C. Honeywell pienjännitetermostaatit ovat kiinteitä tai paristokäyttöisiä yksiköitä, joita käytetään kaupallisissa asetuksissa lämpötilan säätämiseen. Nämä termostaatit on helppo asentaa, ja niissä on manuaalinen / automaattinen vaihto ja ohjelmoitava tuuletin monipuolisuutta varten. Niissä on reaaliaikainen kello, joka päivittää ajan automaattisesti kesäaikaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?