Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EEA2 digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava | AE8MZJ

DAYTON 6EEA2 digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava

Varastossa
Tuote: AE8MZJ Malli: 6EEA2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
näyttönestekidenäyttö
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Näppäimistön lukitusEi
TehomenetelmäLangallinen / akku
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Tilapäinen ohitusEi
Terminaalin nimityksetR, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Ilmankuivauksen hallinta (ei)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Vaiheet viileät (1)
    • Lämpötilan rajoitus (ei)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäppäimistön lukitusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetHinta
DAYTON 4PU51 matalan V-termostaatin lämpö vain 750mv | AD9DTT 4PU51--R, W€27.72
DAYTON 6EDZ6 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 7 päivä | AE8MXU 6EDZ6Kyllä3S1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€235.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EEA2 digitaalinen termostaatti 1h 1c Ei ohjelmoitava
€69.59 / yksikkö