Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostaatti vain matalajännitteinen lämpö | AA8ATD 16X610

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostaatti, matalajännite, vain lämpö

Varastossa
Tuote: AA8ATD Malli: 1E78-140Ristiviite: 16X610

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€56.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
Ohjausalue45 astetta 90 astetta F
Syvyys1.125 "
näyttöDigitaalinen
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus5.5 "
Näppäimistön lukitusEi
AsennustyyppiPystysuora
TehomenetelmäAkku
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämpö pois
Tilapäinen ohitusEi
Terminaalin nimityksetOikea, W
Jännite24 VAC
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Ilmankuivauksen hallinta (ei)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (ei)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (ei)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Lämpötilan rajoitus (ei)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueSyvyysKorkeusAsennustyyppiTerminaalin nimityksetLeveysHinta
WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Pienjännitetermostaatti, ei ohjelmoitavissa 1h / 1c | AA8ARZ 16X603 1F86EZ-025145 astetta 99 astetta F1.5 "3.75 "VaakasuoraR, C, O / B, W, Y, G, L4.75 "€85.00
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Pienjännitetermostaatti, ei ohjelmoitavissa 1h / 1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 astetta 99 astetta F1.5 "3.75 "VaakasuoraR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€93.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostaatti, matalajännite, vain lämpö
€56.84 / yksikkö