Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMERSON 1F95-1291 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 5-1-1 Ohjelmoitava | AC3MFD 2UPG8

EMERSON 1F95-1291 Kosketusnäyttötermostaatti 3h 2c 5-1-1 Ohjelmoitava

Varastossa
Tuote: AC3MFD Malli: 1F95-1291Ristiviite: 2UPG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotEi
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue45 astetta 99 astetta F
Syvyys1"
Näytön värisininen
näytön koko12 neliömetriä
Näytön tyyppitaustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAuto-On-Program-Circulate
Korkeus4.625 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku / virtaa varastava
Ohjelmat viikossa5-1-1, 7 tai Ei ohjelmoitava
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö4
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4, 2, 0
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetOikea kosteus, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM
Jännite24 VAC
Leveys5 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Ilmankuivaus (Kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (ei)
    • Kostutuksen hallinta (Kyllä)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (2)
    • Lämpötilan rajoitus (kyllä)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)
    • Alamerkki: EMERSON CLIMATE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältää paristotSyvyysKorkeusVaiheet LämpöTerminaalin nimityksetLeveysHinta
EMERSON 1F95-1277 Kosketusnäytön termostaatti 3h 2c 5-1-1 Ohjelmoitava | AB2JDH 1MBD7 1F95-1277Kyllä1.25 "4.625 "3Oikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "€368.83
EMERSON 1F95-1280 Kosketusnäyttötermostaatti 4h 2c 7 päivän ohjelmoitavissa | AD9QRX 4UFV3 1F95-1280Kyllä1.25 "5"4Oikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"€304.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMERSON 1F95-1291 Kosketusnäyttötermostaatti 3h 2c 5-1-1 Ohjelmoitava
€367.00 / yksikkö