Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TH1110DV1009/U pystysuuntainen ei-ohjelmoitava termostaatti, taustavalaistu LCD-näyttö | AC2AQH 2HFF4

HONEYWELL TH1110DV1009/U pystysuuntainen ohjelmoimaton termostaatti, taustavalaistu LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AC2AQH Malli: TH1110DV1009/URistiviite: 2HFF4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
OhjausalueLämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F
Syvyys1.125 "
näyttöDigitaalinen taustavalaistu
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4 11 / 16 "
AsennustyyppiPystysuora
TehomenetelmäLangallinen / akku
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoLämmönjäähdytys
Terminaalin nimityksetR, C, Y, W, G
Jännite20 - 30 VAC
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell TH1110DV1009/U pystysuuntainen ei-ohjelmoitava termostaatti lämpötilojen valvontaan kaupallisissa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä
    • Taustavalaistu näyttö LCD-näytöllä, jossa on suuret helposti luettavat numerot käyttömukavuutta varten ja yhden kosketuksen lämpötilan asetuspisteen käyttö helpottaa kalibrointia
    • Sisäänrakennettu kompressorin suojalaite, joka kestää sähkövaihteluiden aiheuttamia vaurioita
    • Sisältää akun heikon ilmaisimen, joka varoittaa ennen termostaatin sammumista
    • 1 lämmitys / 1 jäähdytysvaihe jatkuvalla puhallinjaksolla
    • .

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheet LämpöOhjausalueSyvyysTerminaalin nimityksetJänniteLeveysnäyttöKorkeusHinta
HONEYWELL T87K1007 Matalan V-termostaatti vain johdotettu Hg vapaa valkoinen | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 astetta 90 astetta F1.75 "R, Y, W20 VAC - 30 VAC---€95.52
HONEYWELL T8034N1007 Low V -termostaatti 1h 1c Hg Free White | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 astetta 90 astetta F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€92.62
HONEYWELL T822K1018 Matalan V-termostaatti H Vain Hg vapaa pystysuora | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 astetta 90 astetta F1.375 "R, W20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€90.46
HONEYWELL T834N1002 Low V -termostaatti 1h 1c Hg vapaa pystysuora | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 astetta 90 astetta F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC - 30 VAC2.875 "-4.75 "€87.73
HONEYWELL TH3210D1004 Digitaalinen termostaatti 2h 1c Hp Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Lämmitä 40 astetta 90 asteeseen F, jäähdytä 50 astetta 99 asteeseen F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 - 30 VAC5.38 "Digitaalinen taustavalaistu3"€157.63
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 RedLINK Digital Termostaatti, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 astetta 99 astetta F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 - 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€465.87
HONEYWELL T812A1002 Matalan V-termostaatin lämpö vain vaakatasossa AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 astetta 90 astetta F1.25 "R, W24 VAC3"-3"€44.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TH1110DV1009/U pystysuuntainen ohjelmoimaton termostaatti, taustavalaistu LCD-näyttö
€73.03 / yksikkö