Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMERSON 1F95-0680 Digitaalinen termostaatti 4h 2c 7 päivän ohjelma | AC3MFE 2UPG9

EMERSON 1F95-0680 Digitaalinen termostaatti 4 h 2c 7 päivän ohjelma

Varastossa
Tuote: AC3MFE Malli: 1F95-0680Ristiviite: 2UPG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotKyllä
Akun varmuuskopiointiKyllä
VäriValkoinen
Ohjausalue45 astetta 90 astetta F
Syvyys1.25 "
Näytön värisininen
näytön koko6 neliömetriä
Tuulettimen vaihtoAutomaattinen käynnistys
Korkeus4.625 "
Näppäimistön lukitusKyllä
AsennustyyppiVaakasuora
TehomenetelmäLangallinen / akku / virtaa varastava
Ohjelmat viikossa5-1-1, 7 tai ei ohjelmoitava
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö4
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4, 2, 0
Terminaalin nimityksetOikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -
Jännite24 VAC
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (kyllä)
    • Automaattinen vaihto (Kyllä)
    • Dual Transformer Compatible (Kyllä)
    • Suodattimen ilmaisin (kyllä)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (kyllä)
    • Ohjelmoitava tuuletin (Kyllä)
    • Vaiheet viileät (2)
    • Alamerkki: EMERSON CLIMATE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueTerminaalin nimityksetHinta
EMERSON 1F95EZ-0671 Digitaalinen termostaatti 4h 2c ohjelmoitava | AD9QRV 4UFU9 1F95EZ-067145 astetta 99 astetta FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€230.36
EMERSON 1F95-0671 Digitaalinen termostaatti 4h 2c ohjelmoitava | AD9QRW 4UFV1 1F95-067145 astetta 99 astetta FOikea kosteus, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -€224.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMERSON 1F95-0680 Digitaalinen termostaatti 4 h 2c 7 päivän ohjelma
€240.23 / yksikkö