Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1UHG5 digitaalinen termostaatti 1H 5-1-1 -ohjelma | AB3NBX

DAYTON 1UHG5 digitaalinen termostaatti 1H 5-1-1 ohjelma

Varastossa
Tuote: AB3NBX Malli: 1UHG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitetermostaatti
Sisältää paristotEi
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
Tuulettimen vaihtoEi
Näppäimistön lukitusEi
TehomenetelmäHardwired
Ohjelmat viikossa5-1-1
EtätunnistuskykyEi
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoEi
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetR, W, C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 750 mV yhteensopiva (ei)
    • Automaattinen vaihto (ei)
    • Ilmankuivauksen hallinta (ei)
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa (ei)
    • Suodattimen ilmaisin (ei)
    • Kostutuksen hallinta (ei)
    • Akun heikon varauksen ilmaisin (ei)
    • Ohjelmoitava tuuletin (ei)
    • Lämpötilan rajoitus (ei)
    • Väliaikainen lämpötilan pito (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalin nimityksetHinta
DAYTON 1UHG8 Digitaalinen termostaatti 1H 1C 5-2 Syttyvä | AB3NCA 1UHG8R, C, Y, W, G, O, B€53.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1UHG5 digitaalinen termostaatti 1H 5-1-1 ohjelma
€94.05 / yksikkö